Luft og vannslange Montreal 20/27
- Brukes til luft, vann, ikke aggressive kjemikalier mm
- På byggeplass, gruver, industrien og gatevask
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig slangediameter | Lengde | Driftstrykk | Sprengtrykk | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturområde | Materiale | Min. temperaturområde | Produktvekt (per element) | Utvendig diameter på slange | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970303032990 40
|
MONTREAL 10 Slange Luft/Væske 32MM
|
Innvendig slangediameter
32 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
10 bar
|
Sprengtrykk
30 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.760 kg
|
Utvendig diameter på slange
41 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970303045990 40
|
MONTREAL 10 Slange Luft/Væske 45MM
|
Innvendig slangediameter
45 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
10 bar
|
Sprengtrykk
30 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.920 kg
|
Utvendig diameter på slange
55 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970303063990 30
|
MONTREAL 10 Slange Luft/Væske 63MM
|
Innvendig slangediameter
63 mm
|
Lengde
30 m
|
Driftstrykk
10 bar
|
Sprengtrykk
30 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
1.750 kg
|
Utvendig diameter på slange
75.5 mm
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970303076990 30
|
MONTREAL 10 Slange Luft/Væske 76MM
|
Innvendig slangediameter
76 mm
|
Lengde
30 m
|
Driftstrykk
10 bar
|
Sprengtrykk
30 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
2.150 kg
|
Utvendig diameter på slange
89 mm
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970303102990 30
|
MONTREAL 10 Slange Luft/Væske 102MM
|
Innvendig slangediameter
102 mm
|
Lengde
30 m
|
Driftstrykk
10 bar
|
Sprengtrykk
30 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
4.160 kg
|
Utvendig diameter på slange
120 m
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970303114990 30
|
MONTREAL 10 Slange Luft/Væske 114MM
|
Innvendig slangediameter
114 mm
|
Lengde
30 m
|
Driftstrykk
10 bar
|
Sprengtrykk
30 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
4.610 kg
|
Utvendig diameter på slange
132 mm
|
Forp/Min.best.
30
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970303127990 40
|
MONTREAL 10 Slange Luft/Væske 127MM
|
Innvendig slangediameter
127 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
10 bar
|
Sprengtrykk
30 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
5.200 kg
|
Utvendig diameter på slange
145 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970304019990 40
|
MONTREAL 20 Slange Luft/Væske 19MM
|
Innvendig slangediameter
19 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.480 kg
|
Utvendig diameter på slange
29 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970304025990 40
|
MONTREAL 20 Slange Luft/Væske 25MM
|
Innvendig slangediameter
25 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.600 kg
|
Utvendig diameter på slange
34 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970304032990 40
|
MONTREAL 20 Slange Luft/Væske 32MM
|
Innvendig slangediameter
32 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.850 kg
|
Utvendig diameter på slange
42 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970304038990 40
|
MONTREAL 20 Slange Luft/Væske 38MM
|
Innvendig slangediameter
38 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.980 kg
|
Utvendig diameter på slange
50 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970304051990 40
|
MONTREAL 20 Slange Luft/Væske 51MM
|
Innvendig slangediameter
51 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
1.600 kg
|
Utvendig diameter på slange
65 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970304076990 40
|
MONTREAL 20 Slange Luft/Væske 76MM
|
Innvendig slangediameter
76 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
2.730 kg
|
Utvendig diameter på slange
92.5 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970305025990 40
|
MONTREAL 27 Slange Luft/Væske 25MM
|
Innvendig slangediameter
25 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
27 bar
|
Sprengtrykk
81 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.750 kg
|
Utvendig diameter på slange
37 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970305032990 40
|
MONTREAL 27 Slange Luft/Væske 32MM
|
Innvendig slangediameter
32 mm
|
Lengde
40 mm
|
Driftstrykk
27 bar
|
Sprengtrykk
81 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
0.960 kg
|
Utvendig diameter på slange
44.5 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970305038990 40
|
MONTREAL 27 Slange Luft/Væske 38MM
|
Innvendig slangediameter
38 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
27 bar
|
Sprengtrykk
81 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
1.210 kg
|
Utvendig diameter på slange
51 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970305051990 40
|
MONTREAL 27 Slange Luft/Væske 51MM
|
Innvendig slangediameter
51 mm
|
Lengde
40 m
|
Driftstrykk
27 bar
|
Sprengtrykk
81 bar
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
4009.31.00
|
Maks. temperaturområde
70 °C
|
Materiale
Styrenbutadiengummi
|
Min. temperaturområde
-35 °C
|
Produktvekt (per element)
1.600 kg
|
Utvendig diameter på slange
63.5 mm
|
Forp/Min.best.
40
|
Pris
|
Tekniske data
- Høykvalitets syntetisk fiber Sort EPDM
- Arb. trykk opptil 10/20/27 bar
- Temperaturområde -35° til +70° C
- Spesifikasjon: ISO 1403:86 type 3