Universal slange
- Allround slange til de fleste bransjer
- Værbestandig fra -25 til +60 grader
- Næringmiddelsgodkjent
- Universal og fleksibel slange
- Kjemikaliebestandig
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Veggtykkelse | Materiale | Min. temperaturbestandighet | Farge | Maks. temperaturbestandighet | Driftstrykk | Sprengtrykk | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Slangelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5970105006990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi 1/4 6mm
|
Innvendig diameter
6 mm
|
Veggtykkelse
3 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.1 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105008990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 5/16 8mm
|
Innvendig diameter
8 mm
|
Veggtykkelse
3 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.13 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105010990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 3/8, 10mm
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Veggtykkelse
3 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.15 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105013990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 1/2 13mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Veggtykkelse
3.5 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.23 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105015990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 5/8
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Veggtykkelse
4 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.29 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105019990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 3/4
|
Innvendig diameter
19 mm
|
Veggtykkelse
4 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
20 bar
|
Sprengtrykk
60 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.35 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105025990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 1
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Veggtykkelse
5.5 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
17 bar
|
Sprengtrykk
52 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.64 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105032990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 1 1/4
|
Innvendig diameter
32 mm
|
Veggtykkelse
5 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
12 bar
|
Sprengtrykk
36 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.71 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105038990 50
|
Slange, vann, luft, kjemi, 1 1/2
|
Innvendig diameter
38 mm
|
Veggtykkelse
5 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
12 bar
|
Sprengtrykk
36 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
0.81 kg
|
Slangelengde
50 m
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
5970105050990 25
|
Slange, vann, luft, kjemi, 2
|
Innvendig diameter
50 mm
|
Veggtykkelse
7 mm
|
Materiale
Polyvinylklorid
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Farge
Gjennomsiktig
|
Maks. temperaturbestandighet
60 °C
|
Driftstrykk
9 bar
|
Sprengtrykk
28 bar
|
Harmonisert systemkode
3917.33.00
|
Produktvekt (per element)
1.48 kg
|
Slangelengde
25 m
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
- Armert lavtrykk slange i klar pvc
- Bruksområder luft, vann, gass, næringsmidler og kjemikalier
- Slangen monteres med slangeklemme eller blekkhylse og selges på kapp mål fra våre butikker. Eller bunt fra hovedlager
- Ved bruk av kjemikalier se Kjemi tabell for PVC
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)