Loddetråd mig-lodding Ø 200 rull cusi
- Dekkgass loddetråd kobber/aluminium for lodding av bilkarosserier der disse er loddet fra fabrikk.
- Lodding gir lavere arbeidstemperatur enn sveising og er påkrevd fra mange bilfabrikanter som benytter seg av forskjellige former galvanisert stål.
- Ved lodding av bilkarosserier må fabrikkenes krav til loddetråd og arbeidsmetode overholdes.
- Loddetråden er legert slik at best mulig loddeegenskaper oppnås
- Som dekkgass benyttes argon
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Blyfri | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0982311070990 1
|
Loddetråd mig CuSi3 0.8mm 5Kg Ø200mm
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Blyfri
Ja
|
Vekt av innhold
5
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|