Sveisepinner Arosta 307
Klassifikasjon; EN 1600 E 18 8 Mn R 12 AWS A5 4-92 E307-16*
- Rutilbasisk elektrode 307
- Sveisbar i alle stillinger
- Sveiser lavlegert stål til rustfritt stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Lengde | Belegg på sveiseelektrode | Farge | Min. strekkfasthet | Min. strømstyrke | Maks. strømstyrke | Min. lengdeutvidelse | Diameter | ISO | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0982527391990 5
|
Sveisepinne Arosta 307 2,5x350mm
|
Tråddiameter
2.5
|
Lengde
350
|
Belegg på sveiseelektrode
Rutil
|
Farge
Grå
|
Min. strekkfasthet
|
Min. strømstyrke
80
|
Maks. strømstyrke
70
|
Min. lengdeutvidelse
|
Diameter
2.5
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av rustfritt og varmebestandig stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0982527407990 3
|
Sveisepinne Arosta 307 3,2,X350mm 4,4kg
|
Tråddiameter
3.2
|
Lengde
350
|
Belegg på sveiseelektrode
Rutil
|
Farge
Grå
|
Min. strekkfasthet
|
Min. strømstyrke
120
|
Maks. strømstyrke
90
|
Min. lengdeutvidelse
|
Diameter
3.2
|
ISO
Tilsett - Dekkede elektroder for manuell buesveising av rustfritt og varmebestandig stål
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|