Sveisetråd OUTERSHILD
- Rørtråd tilsatt 1% nikkel med høy avsetning og tilnærmet slaggfri
- Utmerkede sveiseegenskaper
- Sprutfri spraybue
- Tillater høy sveisehastighet
- Velegnet for robot
- Meget gode mekaniske egenskaper (CVN>47J ved -40°C)
- Lavt hydrogeninnhold (HDM<5ml/100g)
- Anvendes av skipsverft, til offshore, mekanisk industri samt bygg og anlegg
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Tråddiameter | Vekt | Type spole | Min. lengdeutvidelse | Min. strekkfasthet | Produktvekt (per element) | Dekkgass | Kan brukes med adapter | Maks. nominell strømstyrke | Min. nominell strømstyrke | Strekkfasthet | Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0982912357990 1
|
Lincoln sv.tr. OUTERSHILD 81Ni1H 1,2 x16
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Vekt
|
Type spole
Metal coil B300
|
Min. lengdeutvidelse
23 %
|
Min. strekkfasthet
590 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
16 kg
|
Dekkgass
Argon/CO2
|
Kan brukes med adapter
Ja
|
Maks. nominell strømstyrke
305 A
|
Min. nominell strømstyrke
130 A/DC
|
Strekkfasthet
630 N/mm²
|
Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0982912609990 1
|
Lincoln sv.tråd OUTERSHILD T55-H 1,2x16
|
Tråddiameter
1.2 cm
|
Vekt
|
Type spole
Metal coil B300
|
Min. lengdeutvidelse
22 %
|
Min. strekkfasthet
560 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
16 kg
|
Dekkgass
Argon/CO2
|
Kan brukes med adapter
|
Maks. nominell strømstyrke
305 A
|
Min. nominell strømstyrke
130 A/DC
|
Strekkfasthet
|
Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0982912086990 1
|
LINCOLN SV.TRÅD OS 81K2 1,2mm Ø200 5kg
|
Tråddiameter
1.2 mm
|
Vekt
16 kg
|
Type spole
Metal coil B300
|
Min. lengdeutvidelse
23 %
|
Min. strekkfasthet
590 N/mm²
|
Produktvekt (per element)
16 kg
|
Dekkgass
Argon/CO2
|
Kan brukes med adapter
Ja
|
Maks. nominell strømstyrke
305 A/DC
|
Min. nominell strømstyrke
130 A/DC
|
Strekkfasthet
630 N/mm²
|
Min. elastisitetsgrense (Rp 0.2-verdi)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|