Brennersett Pro 88-serien
- Ferdig brennersett for tak og andre varmekrevende arbeid
- Sievert Pro 88-serien har en avtrekker som skifter mellom hovedventil og spareventil. Gjør det mulig med rask veksling mellom hovedflamme og spareflamme
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098444441 990 1
|
Sievert Turboroofer 50 komplett håndtak
|
Antall deler
1
|
Materiale
Stål, rustfritt
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Friboks
Vektreduksjonen er på 60 % i forhold til tradisjonelle brennere på markedet. Dette gir en kraftig reduksjon av belastninger på kroppen under arbeid i timer, dager og måneder.