Loddepistol
- Klassiskt pistol håndtak med avtrekker
- Klar til bruk på 5 sekunder
- Utførelse i rød plast med innebygget arbeidslys
- Pistolen er sikret etter internasjonale normer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964071500961 1
|
Loddesortiment 60 Watt
|
Antall deler i sortiment/sett
5 STK
|
Harmonisert systemkode
851511000000
|
Produktvekt (per element)
2640.500 g
|
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter)
Small devices
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071594 02 090 3
|
Loddespiss for art.0965 94 01
|
Forp/Min.best.
3
|
Artikkelnummer
0987111 061 1
|
Loddetinn elektro nr.1 250g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5581020000961 1
|
Systemkoffert 4.4.1, 370x270x85mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)