Power-Jet syklon
Sievert syklonbrenner
- Syklonbrenner for Power-Jet
- For hard- og myklodding
- Intens og kort flamme som roterer rundt røret
- Hardlodding: maks. rør Ø 16 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Brennerdiameter | Gassforbruk ved 2 bar per time | Nominell effekt ved 2 bar | Myklodding ved 2 bar | Hardlodding ved 2 bar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09849004 990 1
|
Sievert syklon brenner Ø=14mm
|
Brennerdiameter
14 mm
|
Gassforbruk ved 2 bar per time
170 g
|
Nominell effekt ved 2 bar
2.2 kW
|
Myklodding ved 2 bar
40 mm
|
Hardlodding ved 2 bar
18 mm
|
Harmonisert systemkode
84681000000
|
Produktvekt (per element)
71.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)