Power-Jet Varmluftbrenner
Sievert varmluftsbrenner
- Varmluftsbrenner for Power-Jet
- Kraftig og vindstabil varmluftstrøm
- For krymping og malingsfjerning
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Brennerdiameter | Gassforbruk ved 2 bar per time | Nominell effekt ved 2 bar | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09849003 990 1
|
Sievert varmluft brenner Ø=38mm
|
Brennerdiameter
38 mm
|
Gassforbruk ved 2 bar per time
130 g
|
Nominell effekt ved 2 bar
1.7 kW
|
Harmonisert systemkode
84689000900
|
Produktvekt (per element)
211.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (0)