Roterbar brenner, Turbo jet
Sievert Turbo Jet med piezo-tenning.
- For alle typer hard- og myklodding, og varme arbeider
- Benyttes på engangsflaskene E-400 og MAPP-Pro
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Driftstrykk | Farge | Gassforbruk per time | Innhold | Lengde | Maks. trykk | Materiale | Nominell effekt | Produktvekt (per element) | Tetthet | Vekt av innhold | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0984900033990 1
|
Sievert Turbo Jet for E400 - med tenning
|
Antall deler i sortiment/sett
1
|
Driftstrykk
2
|
Farge
Sølv
|
Gassforbruk per time
295
|
Innhold
|
Lengde
334 mm
|
Maks. trykk
3.8
|
Materiale
Stål
|
Nominell effekt
3.8 kW
|
Produktvekt (per element)
259.000 g
|
Tetthet
|
Vekt av innhold
390 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Brennerdiameter: 14 mm
- Effekt: 3,8 kW
- Myklodding: maks. Ø 40 mm
- Hardlodding: maks. Ø 20 mm
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0984900704990 12
|
Sievert MAPP-propylen engangsflaske stål
|
Forp/Min.best.
1
|