Sievert brennersett
- Enkelt komplett sett med 10 meter slange og slangebruddsventil
- Lang brenner, ekstremt kraftig og vindsikker flamme som motstår selv de tøffeste værforhold
- Ideell for tørking, taktekking, tining, krymping og andre varmekrevende oppgaver
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098463460 990 1
|
Sievert Brennersett Hbs3460 10M slange
|
Antall deler
2
|
Materiale
Stål/gummi
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|