Tilbakeslagsikring Safeguard 5
Fem sikkerhetsfunksjoner
- Trykkfølsom avstengningsventil som stenger gasstilførselen
- Retursperreventil som forhindrer returstrøm av eksplosiv gassblanding
- Flammefilter som stopper en eventuell gassbrann
- Temperaturfølsom avstengningsventil
Vinkel på 30°
- SAFE-GUARD-5 har en tilkobling på 30°. Fordelen med dette er at ved montering på flaskeregulator vil flammesperren sitte parallelt med gassflasken, og med slangen hengende rett ned.
Tilbakestillingsfunksjon
- SAFE-GUARD-5 har en farget hendel som er i flukt med sikringshuset når flammesperren er åpen og i drift. Ved tilbakeslag vil tilbakeslagssikringen bli utløst, og gasstrømmen stenges.
- Tilbakestilling skjer ved at spaken skyves tilbake i kroppen på tilbakeslagssikringen, slik at denne tilbakestilles og gasstrømmen åpnes igjen.
- SAFE-GUARD-5 er beregnet på gassflaskeregulatorer eller uttaksposter i sentralgassanlegg.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Dekkgass | Produktvekt (per element) | Lengde | Materiale | Tilkoblingsgjenger | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
098497455 990 1
|
Tilbakeslagsikring Safeguard 5 brenngass
|
Dekkgass
Acetylen
|
Produktvekt (per element)
540 g
|
Lengde
150 mm
|
Materiale
Messing
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
098497445 990 1
|
Tilbakeslagsikring Safeguard 5 oksygen
|
Dekkgass
Oksygen
|
Produktvekt (per element)
540 g
|
Lengde
150 mm
|
Materiale
Messing
|
Tilkoblingsgjenger
3/8 tomme
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|