WOW AC servicemaskin Y50A
Mobil servicestasjon, 20 kg
Integrert gassanalyse
- Integrert gassanalyse gjennomføres automatisk i AC-serviceprosessen. Utskriften viser sammensetningen av stoffer i kuldemediet på kjøretøyet.
- En kraftig og robust AC-servicestasjon, ideell for service på blant annet personbiler, varebiler, lastebiler med mer.
- Intelligent Low Emission konsept sikrer minst mulig tap av kuldemedium.
- Enkel å mobilisere med transportlås.
- Automatisert internrens av servicestasjonen mellom hver service.
- Én oljebeholder for POE-olje, én for PAG-olje, én for UV-sporstoff og én for brukt olje.
- Integrert database for å finne gassmengde basert på bilmodell.
Nipler for fylling av AC-gass leveres separat.
Tekniske data |
|
Vekt | 90 kg |
Bredde | 680 mm |
Høyde | 1175 mm |
Dybde | 667 mm |
Type kjølemiddel | R1234YF |
Kjølemiddelvolum | 20 kg |
Fyllenøyaktighet for kjølemiddel | +/- 15g |
Vakuumpumpeytelse | 128 l/min |
Sugekapasitet | 500g/min |
Display | 4-linjers LCD |
Maks. arbeidstrykk | 20 bar |
Godkjenning | CE |