Kuldemedium R-134a
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Lukt | Brannfarlig | Produktvekt (per element) | Type kjølemiddel | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892764118990 1
|
Kuldemedium R-134a 12 Kg gass
|
Vekt av innhold
12 kg
|
Kjemisk base
Tetrahydrofuran
|
Farge
Fargeløs
|
Lukt
Luktfri
|
Brannfarlig
Nei
|
Produktvekt (per element)
20.370 kg
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0764000003005 1
|
Adaptersett for R-134a flasker
|
Forp/Min.best.
1
|