Kuldemedium R-744
Kuldemedium R-744 CO2
Returflaske på 10kg med R-744
R744 er en karbondioksidbasert (CO2) kuldemedium med høy renhet med et typisk fuktighetsinnhold på mindre enn 10 deler per million. Det lave fuktighetsinnholdet gjør at kjølemediet kan arbeide mer effektivt, og enda viktigere, har mindre etsen de innvirkning på kjølesystemene dine.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Produktvekt (per element) | Type kjølemiddel | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892744010038 1
|
Kuldemedium R-744 10kg
|
Vekt av innhold
10 kg
|
Kjemisk base
Karbondioksid
|
Farge
Fargeløs
|
Produktvekt (per element)
18.000 kg
|
Type kjølemiddel
Karbondioksid
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Lav toksisitet
- Ikke-brennbarhet
- Null potensial for ozonnedbryting
- Svært lavt potensial for global oppvarming (GWP = 1)
- Utmerkede termodynamiske egenskaper og lave energibehov
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (0)