Kuldemedium R1234yf
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Vekt av innhold | Kjemisk base | Farge | Brannfarlig | Produktvekt (per element) | Type kjølemiddel | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892123417038 1
|
Kuldemedium R-1234yf gass 11 kg
|
Vekt av innhold
11 kg
|
Kjemisk base
1,3,3,3,3-tetrafluoropropen
|
Farge
Fargeløs
|
Brannfarlig
Ja
|
Produktvekt (per element)
18.700 kg
|
Type kjølemiddel
Tetrafluoroetan
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W052500009990 1
|
4440600148+244 Høytrykk flaskenip 1234YF
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (2)
Andre dokumenter (0)