Filter og forbruksmateriell
Se Produktinformasjon under DOKUMENTER for mer informasjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for serviceenhet for klimaanlegg | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Farge | Lengde | Høyde | Bredde | Tilkoblingsgjenger | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
4851134707090 1
|
SP00100086 Olje til vakumpumpe
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851905110090 1
|
SP00100001 Tørkefilter AC500->AC690 -790
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
4851905120090 1
|
SP01100355 Filter AC788,AC1234,AC500,701
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052700031990 1
|
SP00100003 O-ring Ø8 Filter
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052500001990 1
|
4440400008 Tørkefilter med Gjenger
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052500008990 1
|
4445900221 Tørkefilter 1234YF med snr.
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052500002990 1
|
4440400009 Tørkefilter R134a uten snr.
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052700041990 1
|
SP01100505 Filter for identifier RA16913
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052200250990 1
|
Filter A10/ Y10/ A30
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
2.180 kg
|
Harmonisert systemkode
842199900990
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052100048990 1
|
Servicesett A10/ Y10/ A30
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
2690.000 g
|
Harmonisert systemkode
842123000900
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707764052061 1
|
0707764052 Tørkefilter Coolius 1000
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
1.160 kg
|
Harmonisert systemkode
84219900990
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067000002990 1
|
Filter flushsett 1/4 FM Waeco/ Robinair
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
2500.000 g
|
Harmonisert systemkode
84219900990
|
Farge
|
Lengde
|
Høyde
|
Bredde
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W052100086990 5
|
Filter for WOW flushsett
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
COOLIUS Y50A
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
Hvit
|
Lengde
22 mm
|
Høyde
18 mm
|
Bredde
22 mm
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067200014990 1
|
Filter for WOW flushsett 1/4han
|
Egnet for serviceenhet for klimaanlegg
|
Produktvekt (per element)
275.000 g
|
Harmonisert systemkode
|
Farge
Grå
|
Lengde
60 mm
|
Høyde
120 mm
|
Bredde
60 mm
|
Tilkoblingsgjenger
1/4 tomme
|
Forp/Min.best.
1
|