Hurtigkoblinger for AC
Se Produktinformasjon under Dokumenter for mer informasjon.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Trykksystem | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | Tilkoblingsgjenger | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0764000157061 1
|
Hurtigkobling rød høyt. R-134a M14x1,5
|
Trykksystem
Høytrykk
|
Produktvekt (per element)
157.000 g
|
Harmonisert systemkode
84219900990
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0764000156061 1
|
Hurtigkobling blå lavt. R-134a M14x1,5
|
Trykksystem
Lavtrykk
|
Produktvekt (per element)
173.000 g
|
Harmonisert systemkode
84219900990
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 14 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0764000811005 1
|
Hurtigkobling høytrykk R1234yf -M12x1,5
|
Trykksystem
Høytrykk
|
Produktvekt (per element)
134.000 g
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 12 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0764000810005 1
|
Hurtigkobling lavtrykk R1234yf -M12x1,5
|
Trykksystem
Lavtrykk
|
Produktvekt (per element)
134.000 g
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Tilkoblingsgjenger
Nominell diameter 12 x 1,5 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0707764019061 1
|
Hurtigkobling HP rød Coolius 1000
|
Trykksystem
|
Produktvekt (per element)
166.000 g
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0707764020061 1
|
HurtigkoblingLP blå Coolius 1000
|
Trykksystem
|
Produktvekt (per element)
240.000 g
|
Harmonisert systemkode
74122000000
|
Tilkoblingsgjenger
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|