WAECO TP-3811- 100ml
- UV addetiv for elektrisk drevne klimakompressorer med POE olje
TRACER®-produkter inneholder 10 ganger mer farge enn andre UV-additiver, hvilket gjør dem langt mer effektive når det gjelder å spore mindre lekkasjer.
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Lukt | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Produktvekt (per element) | Påføringskonsentrasjon | Viskositet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892003811990 1
|
Waeco TP-3811 UV sporstoff for R-1234yf
|
Innhold
100 ml
|
Vekt av innhold
98 g
|
Lukt
Mild
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
24 Måned
|
Min. flammepunkt
152 °C
|
Produktvekt (per element)
357.000 g
|
Påføringskonsentrasjon
1 %
|
Viskositet
0 mPas
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Sporstoff til R1234yf airconditionsystem med POE olje
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer sporstoff tap og sparer kostnader
OBS/Advarsel
Dette sporstoffet er POE olje basert og kan IKKE brukes på kjøretøy med PAG olje
Tekniske data
- Physical state: Liquid
- Colour: Amber
- Odour: Mild
- Initial boiling point: >200℃
- Flash point: >152℃
- Density: 0.98 g/cm3 at 23℃
- Content: 100ml
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W067500001990 1
|
Waeco adapter for lufttette beholdere
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)