WAECO TP-3826- 50ml
- UV addetiv til R-744
TRACER®-produkter inneholder 10 ganger mer farge enn andre UV-additiver, hvilket gjør dem langt mer effektive når det gjelder å spore mindre lekkasjer.
VIKTIG INFO! Ved bytte av flaskestørrelse på AC-maskinen må maskinen omprogrammeres for den nye flaskestørrelsen.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innhold | Vekt av innhold | Farge | Lukt | Tetthet | Lagringsbestandighet fra produksjon | Min. flammepunkt | Viskositet/konsistens | Beholder | Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | Produktvekt (per element) | Påføringskonsentrasjon | Type kjølemiddel | Viskositet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0892003826990 1
|
Waeco TP-3826 UV sporstoff for R-744
|
Innhold
50 ml
|
Vekt av innhold
47 g
|
Farge
Lysebrun
|
Lukt
Karakteristisk
|
Tetthet
0.98 g/cm³
|
Lagringsbestandighet fra produksjon
12 Måned
|
Min. flammepunkt
152 °C
|
Viskositet/konsistens
Liquid film
|
Beholder
Boks
|
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon
At 5°C to 40°C no exposure to sunlight
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Påføringskonsentrasjon
1 %
|
Type kjølemiddel
Karbondioksid
|
Viskositet
59.3 Ns/m²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Sporstoff til R744 airconditionsystem
Godkjent for bruk på kjøretøyets klimaanlegg med R 744 kjølemiddel (CO2)
Løsemiddelfritt UV-tilsetningsstoff – ingen risiko for skade på A/C-komponenter eller ditt serviceutstyr
Utmerket Tracer®-kvalitet for sikker og effektiv lekkasjedeteksjon
Godkjent av bilprodusenter
Patentert løsning - godkjent av mange bilprodusenter
Praktisk håndtering - enkel tilkobling til AC-porten med en spesiell adapter
Fullstendig tømming - forhindrer sporstoff tap og sparer kostnader
OBS/Advarsel
Dette sporstoffet er basert på ND15 olje og kan ikke brukes på system med POE- eller PAG olje
- Den er kun til mekanisk kompressor og CO2
- Ikke til el kompressor
Tekniske data
- Physical state: Liquid
- Colour: Amber
- Odour: Mild
- Content: 50ml
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (1)
Andre dokumenter (1)