WOW! WDA3 Diesel
Røykgassmåleren er utviklet for å oppfylle de krav internasjonale lovverk har til dieselemisjoner
- Unik trådløs røykgassmåler
- Rask oppvarming, med daglig automatisk kalibrering sjekk
- Leveres med totalt kabelfritt målekammer som virker opp til 100 meter fra docking stasjon
- Målekammer virker ned til -15ºC under alle slags værforhold
- Kompakt lettvekts målekammer på bare 5 kg
- Rask og automatisk kalkulasjon av måleverdier
- Tilpasset norsk regelverk
- Enkel, sikker og rask å bruke
- Brukervennlig modulbasert WOW programvare med mulighet for utvidelse av flere moduler som tekniske data, reparasjonstider og diagnose med turtall og motortemperatur rett inn i avgassprogrammet
- Rask PKK-måling, som automatisk går videre ved riktige verdier
- Enkel visning av måleverdier i tall og søyler
- Online oppdatering
*PC ikke inkludert
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0900300506961 1
|
WOW Avgass Diesel WDA3 trådløs
|
Harmonisert systemkode
90271010000
|
Produktvekt (per element)
14.170 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0900965073961 1
|
WOW Avgass diesel WDA3 trådløs m/brakket
|
Harmonisert systemkode
90271010000
|
Produktvekt (per element)
19.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)