Eksosmunnstykke innv. grip Ø150
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W254200003990 1
|
Eksosmunnstykke Ø150 innvendig grip
|
Produktvekt (per element)
3194.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Innvendig grip
- Slangetilkobling Ø 150mm
- Lengde IG 120mm - 180mm
- Spennvidde 31mm - 200mm
- Innvendig Ø200mm
- Manuelt spjeld
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)