Eksosmunnstykke ovalt innv. grip Ø100
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W254200002990 1
|
Eksosmunnstykke Ø100 mm innvendig grip
|
Produktvekt (per element)
3000.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
- Eksosmunnstykke med innvendig grip
- Innvendig mål 105mm x 210mm
- Lengde på IG 125mm - 195mm
- Spennvidde 35mm - 270mm
- Med spjeld