Avsugsarm for sveis 5 meter
- Spjeld på armen
Må suppleres med veggbrakett W257 200 001 og adapterplate W257 200 004
Trenger ikke veggbrakett og adapterplate når avsugsarma skal brukes sammen med forlengelsesarm.
- Lyssettet leveres komplett med trafo.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W256200025990 1
|
Sveiseavsug 5m Ø150 m /spjeld SB5-SM
|
Produktvekt (per element)
55 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W256200033990 1
|
Sveiseavsug forlengelse 3m for SB serie
|
Produktvekt (per element)
50 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W256200034990 1
|
Sveiseavsug forlengelse 4m for SB serie
|
Produktvekt (per element)
77 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Friboks
Se infoark for vifter
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W257200001990 1
|
Veggbrakett SBF 160-WB
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W257200004990 1
|
Adapter for SBAN til SBF160 arm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W257200003990 1
|
Lyssett for SB arm 12V/50W
|
Forp/Min.best.
1
|