Bremseprøver BDE 2304
Funksjoner
- Måling av bremsekrefter
- Kontroll av ovalitet
- Måling av elektrisk håndbrems
- Visning av bremsekraftdifferanse i %
- Utskrift på printer (ekstrautstyr)
- Automatisk 4WD detektering (motsatt dreieretning)
- 4WD testing med måling i begge retninger
- Testing av enkelthjul
- Kan også kobles mot PC, Windows programvare er standard
- 15 m kabler til motor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Teknisk informasjon
- Indikator for skjevhet h/v side
- Indikator forvisning av hvilken side som blokkerer først
- Display kabinett med store analoge visere
- Ruller av stål (smooth grip)
- Alt det mekaniske er galvanisert, i en kompakt enhet
- Kan utstyres med løft (bare når støpekassett forberedt for dette benyttes ved montering)
- Fjernkontroll
- Rulledeksel er standard
TEKNISKE DATA:
- Maks. test vekt 4 tonn
- Rullekoeffisient tørr/våt 0,9 - 0,5
- Temperaturområde uten varme 0 til +70 °C
Displaykabinett
- Høyde x bredde x dybde 600 x 800 x 200 mm
- Vekt 35 kg
- Måleområde 0 – 8 kN
Elektronikk
- Utregningsprinsipp Microprocessor
Spenningsforsyning
- Spenning 3 x 400 / 3 x 230 Volt
- Frekvens 50 Hz
- Sikringstørrelse "trege" 3 x 32 (A)
- Motoreffekt 2 x 3,7 kW
Mekanikk
- Testbredde min./maks. 800 / 2200 mm
- Test hastighet 5,4 km/t
- Lengde x bredde x høyde 670 x 2305 x 255 mm
- Vekt 370 kg
- Rullediameter 215 mm
- Rullelengde 700 mm
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)