Bremseprøver Cartec BDE 204 4t
Funksjoner
- Måling av bremsekrefter
- Måling av ovalitet
- Måling av elektrisk håndbrems
- Visning av bremsekraftdifferanse i %
- Automatisk 4WD detektering (motsatt dreieretning)
- 4WD testing med måling i begge retninger (trenger ikke pedaltrykkmåler)
- Testing av enkelthjul
Fjernkontroll med radio-kommunikasjon er standard
Teknisk informasjon
- Ruller av stål (smooth grip) (herdet stålkuler)
- Alt det mekaniske er galvanisert, i en kompakt enhet
- 15 m kabler til motor
- Kan utstyres med løft (bare når støpekassett forberedt for dette benyttes ved montering)
Spenningsforsyning
- Spenning 3 x 400 / 3 x 230 Volt
- Frekvens 50 Hz
- Sikringstørrelse "trege" 400V-25A/230V-32A
- Motoreffekt 2 x 3,7 kW
Mekanikk bremseprøver
- Testbredde min./maks. 800 / 2200 mm
- Aksellast 4000 kg
- Test hastighet 5,4 km/t
- Lengde x bredde x høyde 670 x 2305 x 255 mm
- Vekt 370 kg
- Rullediameter 215 mm
- Rullelengde 700 mm
Mekanikk veigrepstester
- Lengde x bredde x høyde 400 x 2350 x 255 mm
- Hjul vekt min./maks. 75/1500
- Motoreffekt 1x3 kW
Sporplate
- Lengde x bredde x høyde 500 x 570 x 50 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W600210003990 1
|
Bremseprøver BDE 204 SMG 230V
|
Nominell spenning
400 V
|
Produktvekt (per element)
450.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W601220013990 1
|
Veggbrakett display BDE 204 EAA0430U75A
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220006990 1
|
Rulledeksel hengslet utover 2 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W600210010990 1
|
Veigrepstester FWT-202-E 230V
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W600210020990 1
|
Spormål SSP 204
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220102990 1
|
Løftemekanisme BDE 204 RP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220012990 1
|
Programutvidelse FULL RP-204 / RP-206
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220008990 1
|
Fjernkontroll for Videoline 204 / 206-RP
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W041720055990 1
|
Farge Printer HP ENVY 6020
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220010990 1
|
EAA0462U88A Com kabel 15 met m/USB adapt
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601220011990 1
|
COM kabel 25 meter m/USB adapter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W601207852990 1
|
Pedaltrykkmåler PD 7 12m kabel
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)