Bremsevasker
Rustfri bremsevasker
- Würth Bremsevasker har høyeste kvalitet med tank og varme element i rustfritt stål. Modellen er spesielt utviklet til vask av mindre emner og anvendes innenfor auto-bransjen til avfetting av f.eks. bremser, koblinger, motorer, reservedeler og forskjellige maskindeler
- Bremse- og delevaskeren er en allround maskin til verksteder og mindre industrivirksomheter
- Trykk, kombinert med det korrekte rengjøringsmiddel og en temperatur fra 15 til 85 °C sikrer en effektiv oppløsning og fjernelse av smuss, fett og olje
- Brukeren har fullt overblikk over trykk og temperatur under arbeidet
- Termostatsikring mot uttørking og overoppheting
- Mekanisk sikkerhetsventil som åpner ved overtrykk
Bildet avviker, da kurv på håndtaket ikke lenger leveres
Tekniske data |
|
Tankvolum | 23 l |
Temperature | 15–85 ºC |
Tanktrykk maks | 6 bar |
Strømforbruk | 9 A (2000W) |
Vekt | 55 kg |
Slange lengde | 2 meter |
L x H x B på rensekar | 550 x 450 x 170 mm |