Balanseringsmaskin WB 285
En motorisert balanseringsmaskin med elektronisk målesystem og digitalt display
- Fullautomatisk syklus
- Automatisk målesystem for alufelger
- Leveres med standard liten "sprutskjerm"
- Virtual sonar for automatisk beregning av felgbredde på stålfelg
- 4 programmer for lettmetallfelger
- Spesial alu S program med splitprogram for skjulte vekter
- Automatisk syklus med bremsing
- Oppspenning med hurtigmutter med 3 koner og 40 mm aksel
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen
- Elektromagnetisk brems
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Maks. felgbredde | Radial gjengeendemåling | Hjulkasse | Luftfyller | Vibrasjonskontrollsystem | Klemenhet | Nominell spenning | Type kjøretøy | Display | Brems | Automatisk dreiing til vektposisjon | Betingelser for driftstrykk | Drev for balanseenhet | Farge | Hjulløft | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W343210285990 1
|
Balanseringsmaskin WB 285
|
Produktvekt (per element)
110.000 kg
|
Maks. felgbredde
20 in
|
Radial gjengeendemåling
Nei
|
Hjulkasse
Ja
|
Luftfyller
Nei
|
Vibrasjonskontrollsystem
Nei
|
Klemenhet
Mekanisk
|
Nominell spenning
230 V
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Display
Digital
|
Brems
automatisk
|
Automatisk dreiing til vektposisjon
Automatisk, én
|
Betingelser for driftstrykk
ved 20 °C middeltemperatur
|
Drev for balanseenhet
Motor
|
Farge
Grå
|
Hjulløft
Nei
|
Maks. felgdiameter
30 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
- Motorsykkeladapter
- Adapterskive for aluhjul
Tekniske data
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 V 1 fas
- Balanseringhastighet:
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851014102090 1
|
Spes Kon felger 102-118mm/4WD/40mm aksl
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851014100090 1
|
40FF52417 Kon 97-170mm/40mm aksel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344200005990 1
|
Felgbreddemåler for balanseringsmaskin
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344200002990 1
|
Disk for felger med Senterhull 97-170mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)