Balanseringsmaskin WB 301
- En automatisk og brukervennlig balanseringsmaskin som er meget enkel å betjene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell effekt | Absolutt vektmålenøyaktighet | Produktvekt (per element) | Maks. felgbredde | Radial gjengeendemåling | Hjulkasse | Luftfyller | Vibrasjonskontrollsystem | Klemenhet | Nominell spenning | Type kjøretøy | Display | Brems | Automatisk dreiing til vektposisjon | Automatisk overføring av felgdata | Drev for balanseenhet | Farge | Harmonisert systemkode | Hjulløft | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W343200301961 1
|
Balanseringsmaskin WB 301
|
Nominell effekt
0.15 kW
|
Absolutt vektmålenøyaktighet
1 g
|
Produktvekt (per element)
120000.000 kg
|
Maks. felgbredde
20 in
|
Radial gjengeendemåling
Nei
|
Hjulkasse
Ja
|
Luftfyller
Nei
|
Vibrasjonskontrollsystem
Nei
|
Klemenhet
Sentral låsing
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Type kjøretøy
Personbil
|
Display
Digital
|
Brems
automatisk
|
Automatisk dreiing til vektposisjon
Automatisk, begge
|
Automatisk overføring av felgdata
Avstand og diameter
|
Drev for balanseenhet
Motor
|
Farge
Lysegrå (skinnende grå)
|
Harmonisert systemkode
90311000
|
Hjulløft
Nei
|
Maks. felgdiameter
30 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Tilbehør
- Motorsykkeladapter
- Adapterskive for aluhjul
Tekniske data
- Fullautomatisk syklus med start når skjermen senkes, ved måling og bremsing
- Alle nødvendige programmer for alufelger
- Spesial alu S program med splitprogram for skjulte vekter
- Automatisk bremsing og stopp på den plassen vekten skal plasseres på yttersiden
- Oppspenning med hurtigmutter og 3 konuser
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen
- Leveres med felgbreddemåler
- Beskyttelsesskjerm over hjul
- Automatisk måling av felginnpress og diameter (målearm)
- Automatisk breddemåling (sonar)
- Laser-peker for plassering av limlodd
- Led arbeidslys som belyser innsiden av felgen
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 V 1 fas
- Balanseringshastighet: 100 o/min.
- Felgdiameter: 10" - 30"
- Felgbredde: 1,5" - 20"
- Maks. hjulvekt: 75 kg
- Nøyaktighet: 1 gr
- Periode tid: 4,7 sek. (5 3/4"x14") 15 kg
- Trykkluft (PL): 8 - 10 bar
- Vekt: 120 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851014102090 1
|
Spes Kon felger 102-118mm/4WD/40mm aksl
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851014100090 1
|
40FF52417 Kon 97-170mm/40mm aksel
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344200002990 1
|
Disk for felger med Senterhull 97-170mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)