Hunter VAS 6230BE Balanseringsmaskin med vibrasjonsdiagnose
Superrask balanseringsmaskin med automatisk diagnose av vibrasjonsproblemer. Gulv til gulv på 1 min og 10 sek, spinntid med full diagnose på 30 sek.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | Nominell spenning | Display | Maks. felgbredde | Klemenhet | Hjulløft | Betingelser for driftstrykk | Vibrasjonskontrollsystem | Automatisk dreiing til vektposisjon | Min. felgdiameter | Drev for balanseenhet | Hjulkasse | Automatisk overføring av felgdata | Farge | Luftfyller | Maks. felgdiameter | Brems | Type kjøretøy | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W343791020990 1
|
Hunter RFE 6230BE Balanseringsmaskin
|
Produktvekt (per element)
335.000 kg
|
Nominell spenning
230 V
|
Display
Berøringsskjerm
|
Maks. felgbredde
20.5 in
|
Klemenhet
Pneumatisk
|
Hjulløft
Nei
|
Betingelser for driftstrykk
ved 20 °C middeltemperatur
|
Vibrasjonskontrollsystem
Ja
|
Automatisk dreiing til vektposisjon
Automatisk, begge
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Drev for balanseenhet
Motor
|
Hjulkasse
Ja
|
Automatisk overføring av felgdata
Alle
|
Farge
Grå
|
Luftfyller
Ja
|
Maks. felgdiameter
30 in
|
Brems
automatisk
|
Type kjøretøy
Personbil og transporter
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Automatisk lokalisering av eiker
- Automatisk måling av alle dimensjoner
- Automatisk skanning av som lager en 3D model av felgen
- Automatisk brems/låsing av hjul med Servo drive®
- Selvkalibrering/selvdiagnose
- Automatisk optimaliseringsprogram for plassering av dekket på felgen med automatisk måling av kraftvariasjoner i dekk og høydekast på felg
- Finner selv beste plassering av balanseringsvekter
- Leveres med tang
- Beskyttelsesskjerm over hjul
- Pneumatisk låsing av felg
- Kan skrive PDF dokument direkte på minnepenn
- 40 mm aksel
- Leveres med VAS konsett
- Smartweight™ Balancing Technology - kan redusere dine kostnader til balanseringsvekter med 33 % eller mer. Denne metoden evaluerer kreftene som skaper vibrasjon og risting på en ny og revolusjonerende måte
Tekniske data
- Strømforsyning: 230 Volt 1 fas
- Felgdiameter: 10" - 30"
- Felgbredde: 1,5" - 20,5"
- Maks. hjulvekt: 79 kg
- Nøyaktighet: ± 1 gr
- Maks. dekk diameter: 1016 mm
- Maks. dekk bredde: 508 mm
- Balanseringshastighet: 0 - 300 rpm
- Kraft på rull: 567 kg
- Nøyaktighet på radial kraft: 10 N
- Radial og sideveis nøyaktighet: 0,05 mm
- Vekt: 335 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W344720020990 1
|
BULLSEYE Hunter precision sentrings sett
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344720017990 1
|
Hunter Konsett for lett last 127-176mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W344710050990 1
|
Hunter hjulløfter for GSP/RFE
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)