Dekkskifter WTM 710
En automatisk berøringsfri dekkskifter med "fingersystem" som gjør jobben raskt og effektivt
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Patentert monteringshode med fingersystem som gjør bruk av tradisjonell dekkspak overflødig
- Beadløsning med skånsomme ruller
- Oppspenning i senter av felg med plastbeskyttet kon
- To hastigheter på pedalen med invertert motor
- Leveres komplett med hjelpearm for lavprofildekk
- Pneumatisk styre-/låsemekanisme på tårn
- Innebygget hjulløft
Tekniske data
- Maks. - min. oppspenning felg: 10” - 34”
- Maks. hjuldiameter: 1200 mm (47”)
- Maks. hjulbredde: 406 mm (16”)
- Trykkluft: 10 bar
- Rotasjonshastighet: 7 - 14 o/min.
- Strømforsyning: 230V 1 fas
- Motorstyrke: 0,75 - 1,1 kW
- Maks. spindelkraft: 1200 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Arbeidsstøy: