Dekkskifter Würth 554
Rask og effektiv i bruk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Enkel oppspenning med koner
- Leveres med rulle for slangeløse dekk som standard
Tekniske data
- Håndterer dekk: fra 14”-26”
- Max. dekkvekt: 1500 kg
- Maks. hjulbredde: 780 mm
- Maks. hjuldiameter: 1200 mm
- Bead-løsner kraft ut/innvendig: 1500 kg
- Trykkluft: 0-130 bar
- Strømforsyning: 230 V 3 fas
- Motorstyrke: 1,5 kw
- Hydraulisk pumpe: 0,75 kw
- Arbeidsstøy: