Dekkskifter Hunter Maverick™
En superkraftig dekkskifter for person og varebilhjul med hydrauliske krefter
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. felgbredde | Produktvekt (per element) | Vulstløsner med sidespade | Hjulløft | Farge | Hurtigfylling av dekk | Innstillinger for omdreiningshastighet | Klemenhet | Luftfyller | Maks. felgdiameter | Min. felgdiameter | Nominell spenning | Type kjøretøy | Min./maks. felgdiameter | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W340700200990 1
|
Hunter Maverick dekksifter
|
Maks. felgbredde
483 mm
|
Produktvekt (per element)
550.000 kg
|
Vulstløsner med sidespade
Nei
|
Hjulløft
Nei
|
Farge
Rødaktig glans
|
Hurtigfylling av dekk
Nei
|
Innstillinger for omdreiningshastighet
17 Par
|
Klemenhet
Sentral låsing
|
Luftfyller
Ja
|
Maks. felgdiameter
34 in
|
Min. felgdiameter
10 in
|
Nominell spenning
230 V/AC
|
Type kjøretøy
Personbil og nyttekjøretøy
|
Min./maks. felgdiameter
10-34 in
|
Forp/Min.best.
1
|
Bruksområder
https://youtu.be/5tY1hZM6HY0
Tekniske data
* Tekniske data *
- Fullautomatisk
- Monteringshode med innebygget dekkspak
- 3 fas invertermotor
- Kraft hjelpearmer
- Rask luftfylling
- Felgstørrelser:10"-34"
- Maks. hjuldiameter: 1270 mm
- Maks. hjulbredde: 381 mm (15")
- Trykklufts krav: 6,9-10,3 bar
- Hastighet: 0-17 rpm
- Strømforsyning: 230/400V 3 fas
- Anbefalt sikringsstørrelse 32A
- Motorstyrke:
- Maks. spindelkraft: 949 Nm
- Maks. trykk på luftfyller: 3,5 bar
- Mål: høyde 1956mm, bredde 1346mm, dybde 1803mm
- Vekt: 483 kg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W341700108990 1
|
111-134-2 Rulle hjelpearm Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700105990 1
|
192-233-1 Mellom kon Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700106990 1
|
221-713-2 Plast monteringhode Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700107990 1
|
221-718-2 Stålh.monteringshod.Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700109990 1
|
62-52-2 Plastefot hjelpearm Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700132990 1
|
192-223-2 Liten kon Revolution 192-225-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700111990 1
|
192-226-1 Dobbel kon Revolution
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341700110990 1
|
111-154-3 Beaddisk Revolution 111-154-1
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W341702101990 1
|
Adapter for boltoppspenning Hunter Rev
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)