Hjulvaskemaskin med høytrykk med 2 såpetyper
- Fantastisk bra vaskeresultat
- Vasker med høytrykk, såpe og bevegelige dyser
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W200934701990 1
|
Hjulvaskemaskin Magic pluss 230 V.
|
Produktvekt (per element)
245.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W200934702990 1
|
Hjulvaskemaskin Magic pluss 400 V.
|
Produktvekt (per element)
245.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Står på vibrasjonsdempende gummiføtter
- Bygget i rustfritt stål
- Må tilkobles avløp
- Suger såpe direkte fra beholderne
Tekniske data
- Strømforsyning: 230/400 V 3 fas
- Anbefalt sikringstørrelse 16A treg
- Trykkluft: Min. 7 bar - maks. 10 bar
- Arbeidstrykk på dyser: 100 bar
- Vannforbruk pr. vask: 7 L
- Vasketid: fra 1min 20sec til 3min 10sec
- Tilkobling vann Ø 20mm
- Tilkobling avløp Ø 32 mm
- Størrelse: D930xB1030xH1370 mm
- Hjulbredde: 135-350 mm
- Hjuldiameter: 500-800 mm
- Vekt: 245 kg
- Vanntemperatur inn min5°C/maks 50°C
- Minimum vanntrykk inn 2 bar
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0893045026038 1
|
Alkalisk Cargo avfetting 25L
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0893476605753 3
|
Hjulvask for maskin 5 liter
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)