Selvsentrerende speedplatesett
Art.nr W344720011990 1
For informasjon og bestilling av dette produktet ta kontakt med kundesenteret vårt på kontakt@wuerth.no eller 464 01 600
Produktbeskrivelse
- Ved å bruke et patentert planetgir, systemroteres alle "bolter" samtidig med et håndgrep
- Planetary Gear enheten frigjøres fra adapteren hvis produktet mistes ned på et betonggulv
- Passer alle felger med boltsirkel fra 92 mm til 184 mm
- Laget av høyeste kvalitet "fly" aluminium som er overflateherdet for beste styrke og levetid
- For 40mm aksel