Hjulinnstilling
Det ypperste av hjulstillingsutstyr fra verdens ledende produsent
Apparatet kan kombineres med flere sensorløsninger, og tilfredsstiller alle ledende bilprodusenters krav.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5851200422090 1
|
S.T.E.P PC HW2B for Hunter m/Winalign 17
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5851100114090 1
|
Skjerm LED 22
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Meget brukervennlig
- Norsk programvare og manual
- Leveres med rattholder og pedalpresse
- Jekk og holdfunksjon for justering, ”levende” casterjustering
- ExpressAlign® hjelper deg til raskest mulig korrigering av eventuelle feilverdier på kjøretøyet
- WINTOE™ hjelper deg slik at du bare må justere spissing en gang pr. side
- Database oppgraderes fra CD eller internett
- Brukes sammen med DSP 700 eller Hawkeye sensorer
Tekniske data
- Operativsystem: Windows 7
- Intel Pentium I3 Core 2.93 GHz prosessor (eller mer)
- RAM: 4 GB DDR3
- Harddisk: 250 GB (eller mer)
- DVD-RW / CD-RW spiller: Standard
- Nettverkskort: Standard