Hunter DSP 700 Sensorer
Samme raske og enkle felgkast kompensasjon som på 3D-apparater
- Ikke nødvendig å løfte bilen
- Trådløst
- Lette sensorer 3,2 Kg
- Veldig enkel i bruk
- Spoiler program
- Rullende felgkast kompensering (lignende som Hawkeye)
- 3 Punkt kompensering hvis bilen ikke kan rulles
- DSP 706 sensorer kan revers monteres hvis spoiler problem
- DSP 708 sensorer har eget spoiler program som kutter stråle foran
- Lettere og mindre enn tidligere modeller
- Solid konstruksjon
- +/- 24˚ spissings måling muliggjør måling av spredning i sving ved 20˚
- Kraftig XF radio frekvens kommunikasjon
- Radio overføring er standard
- 63 Radio kanaler gjør at du kan ha flere apparater i bruk samtidig
- Målinger mistes ikke selv om du skifter batterier
- Batteriene muliggjør kontinuerlig bruk i 12 timer
Tekniske data |
|
SPESIFIKASJONER | |
---|---|
Strøm | 3,6vdc (6 oppladbare NiMH AA batterier) |
Radio (standard) | 2.4GHz |
Vekt med kort arm | 2.29 kg |
Vekt lang arm | 3.29 kg |
Klemområde hjuladapter | 254 til 622 mm (10" til 24") standard |
Akselavstand | 1778 til 5334 mm |
Sporvidde | 1168 til 2286 mm |
Sensor kropp | Slagfast gummi |
Arm | Magnesium |