Hunter Quick Check
Hunter Quick Check Raskeste veien til kontroll av hjulinnstillingen
Rask
- Monter hjuladapterne
- Rull bilen for å kompensere
- Se på måleresultatene
- alt dette på rett over 1 minutt
Stabil
- Ingen elektronikk på hjulene som kan bli ødelagt dersom ”refleksplatene” faller ned
- Ingen bevegelige deler å vedlikeholde
- Ingen kalibrering av refleksplatene
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
5851200422090 1
|
S.T.E.P PC HW2B for Hunter m/Winalign 17
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W330731011990 1
|
Software kit til Hunter Quick Check
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W330711560990 1
|
Hunter WA560E Kabinett
|
Produktvekt (per element)
176.000 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331720001990 1
|
Hunter tastatur
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331720002990 1
|
Mus for pc
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W331720022990 1
|
Skjerm LED 24
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Fire høyoppløsningskameraer montert trygt oppe på vegg eller søyle
- Ingen metallkontakt med felgen
- QuickGrip hjuladaptere dekker alle hjulstørrelser opp til 940mm
- Kabinett og flyttbare lagringsholdere er inkludert