AC servicemaskin mobil
Liten og kompakt mobil servicemaskin som er robust. Full automatisk og brukervennlig på alle servicer til lastebil, personbiler, små transportbiler og landbruksmaskiner med R134a kuldemedium. Konstruert for å tåle transportering.
- Kompakt, lett design
- Veldig robust og tåler mye støt
- Støtdempingskonstruksjon hvor man slipper å bruke noen låseanordning ved transportering
- Enkel å transportere
- Norsk språk, men har flerspråk muligheter
- Ingen service på kompressor
- Store tydelige manometre
- Integrert skriver
- Database for dine egne mest brukte systemer
- Kommer med trekk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0900764981090 1
|
WOW AC Servicemaskin mobil, 10 Kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Dimensjon: 85 x 51 x 45 cm
- Vekt: 55 kg
- Kuldemedium: R134a
- Kuldemediums kapasitet: 10 kg
- Vakuumpumpe kapasitet: 90 l/min
- Kuldemediums tømmekapasitet: 400 g/min.
- Vakuum nivå: 0,4 bar
- Standard (R134a): SAE J 2099
- Manometer Presisjonsklasse: 1.6
- Maks. operasjonstrykk: 21 bar
- Antall tørkefiltre: 1
- Spenning: 220 – 230 V / 50 Hz
- Godkjenninger: CE og PED / ISO 9001
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0707764228090 1
|
WOW AC Serviceslange høytrykk 3 meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0707764229090 1
|
WOW AC Serviceslange lavtrykk 3 meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067000002090 1
|
WOW AC Serviceslange høytrykk 6 meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W067000003090 1
|
WOW AC Serviceslange lavtrykk 6 meter
|
Forp/Min.best.
1
|