2 søylet hydraulisk løfter WWE 199 WL 8 TONN
- Elektro hydraulisk
- Hydraulisk synkronisering av begge løftearmene, uansett vektfordeling
- Sikkerhetsanordning ved blokkering av løftearmene
- Sikkerhetsventil for kontroll av senkehastighet
- Automatisk låsing av løftearmene
- To leddet / to delte armer
- Sikkerhetsventiler for event. overbelastning eller slangebrudd
- CE-godkjent
Anbefalt gulvtykkelse 30 cm (20cm)
NB! Leveres uten hydraulikkolje
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
W103424280990 1
|
2 søylet løfter WWE 199 WL 8,0 Ton
|
Produktvekt (per element)
1850 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Kapasitet: 8000 kg
- Motoreffekt: 3,3 Kw
Tre-fase motor: 230/400V/50Hz
Vekt 199/WL: 1850 kg
Spesial bredder og høyder kan leveres på bestilling
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W104800002990 1
|
Lys for 2 søylet løfter Linelight
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400001990 1
|
Rammeadapter A199/R Sprinter / LT
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400003990 1
|
Rammeadapter B199/R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400004990 1
|
Adapter pinne (2STK) G199/R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400005990 1
|
Adapter Ramme (2STK) H199/R
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400006990 1
|
FORLENGER 100MM (1STK) OMCAAAB001101
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400007990 1
|
FORLENGER 140MM (1STK) OMCAAAE000322
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400008990 1
|
FORLENGER 175MM (1STK) OMCAAAE000323
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400009990 1
|
FORLENGER 220MM (1STK) OMCAAAE002061
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W104400010990 1
|
Brakett for 2 stk adaptere OMCAAAE000320
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851199101090 1
|
OMCAAAL000012 Gummipad 199W, V og R / RX
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|