Gravvogn
Trinnløs heving og senking
- Forbedrer arbeidsillinger i smøregraver og lignende
- Klemsikring og brems
- Innebygget uttak for trykkluftverktøy
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Maks. løftehøyde 670 mm
- Min. høyde 200 mm
- Total lengde 1200 mm
- Total bredde 930 mm
- Sporvidde variabel 840-1140 mm
- Løftekapasitet ved 10 bar Ca. 200 kg
- Trykkluft tilførsel Via spiral
- Vekt 85 kg