HUNTER RX 45 - RX 54
- Automatisk luftfylling for alle hjul. Dokumentasjon på utskrift
Lufttrykk justeres fra løfterens konsoll eller hjulstillingsapparat
Pulverlakkert
- Meget plassbesparende
- Lav byggehøyde
- Meget rask
- Stabil konstruksjon
- Pneumatisk låsing av glide platene
- Pneumatisk låsing av svingskivene (tilleggsutstyr)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Løftekapasitet 4500 kg / 5400 kg
- Min høyde 220 mm
- Spenning 230V / 400V 3 fas
- Effekt 2,5 kw
- Strøm 18A / 9A
- Trykkluft 6,2 - 10,3 bar
- Vekt (på gulv)
- Vekt (i gulv)
- Løfte tid 55 sek. .
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
071554 136990 1
|
Oppheng Alu. SP20/26 PHL RX og KAR serie
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)