Kanalløfter Q-Lift 4,0t HG Dobbelsaks
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Drev for løfteplattform | Slaghøyde | Antall betjeningsenheter | Farge | Nominell spenning | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
W109800040990 1
|
Kanalløfter Q-Lift 4,0t HG
|
Lastekapasitet
4000 kg
|
Drev for løfteplattform
Elektrohydraulisk
|
Slaghøyde
2000 mm
|
Antall betjeningsenheter
1 STK
|
Farge
|
Nominell spenning
400 V/AC
|
Produktvekt (per element)
950.000 kg
|
Type kjøretøy
Personbil og transporter
|
Forp/Min.best.
1
|
Tekniske data
- Elektro hydraulisk
- Dobbel hydraulisk sikkerhet
- Forlengelse i begge ender. maks 2800mm
- Slangelengde: 4,0m (2,0m løfter -kabinett)
Varmgalvanisert løfter
- Bunnramme: Varmgalvanisert
- Plattform: Varmgalvanisert
- Saks: Varmgalvanisert
NB! Leveres uten hydraulikkolje
Tekniske data
|
||
Kapasitet | kg | 4000 |
Motoreffekt | kW | 4,0 |
Spenning | V | 230 / 400 - 3 fas |
Maks trykk | Bar | 210 |
Oljemengde | L | 16 |
Løftetid | Sek | 45 |
Senketid | Sek | 45 |
Driftstemp. min / maks. | C | -10 - +40 |
Støy | dB | <82 |
Kabinett | H - B - D | 1125 - 436 - 340 |
Vekt | Kg | 850 |
Høyde min. | mm | 115 |
Maks høyde | mm | 1950 |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
W111100012990 1
|
Løftekloss Lav Soft Hvit 340X132X47
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W111100013990 1
|
Løftekloss Høy Soft Hvit 340X150X95
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110401002990 1
|
Løftetravers OMER 2 stk
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110700002990 1
|
I-Ramp gummimatte 1000 x 500 x 50
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
W110400001990 1
|
Slangedeksel FLY 35D 1 meter
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851199714090 4
|
Gummiklosser 40mm 160x120
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
2851199715090 4
|
Gummiklosser 80mm 160x120
|
Forp/Min.best.
4
|
Artikkelnummer
0897646102038 1
|
Hydraulikk olje shs / iso vg 46 20L
|
Forp/Min.best.
1
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)