• -
  • Logg ut
Kundesenter: 464 01 600
Hjem
Totalt 0,- kr 0
  • Kampanjer
  • Favoritter
  • Firmaets handleliste
  • Hurtigshop
  • Totalt 0,- kr 0
  • Produkter
    Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping Boring, gjenging, kapping og sliping
    Festemidler Festemidler Festemidler
    Elektro Elektro Elektro
    Kjemi Kjemi Kjemi
    Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding Sveis, gass og lodding
    Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo Bilrekvisita og cargo
    Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer Innredning og lagersystemer
    Klær, sko, hansker, verneutstyr og HMS Klær, sko, hansker, verneutstyr og HMS
    Håndverktøy Håndverktøy Håndverktøy
    Maskiner Maskiner
    Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine Papir, Vaskeartikler og Kantine
    Verkstedutstyr Verkstedutstyr
    Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør Slanger, kuplinger og tilbehør
    Bygg og anlegg Bygg og anlegg
    Bilinnredning Bilinnredning Bilinnredning
    Svanes Husproduktportal Svanes Husproduktportal Svanens Husproduktportal
    Miljømerkede produkter Miljømerkede produkter Miljømerkede produkter
  • Kampanjer
    Kampanjer i nettbutikken
    Bla i våre kataloger
    Outlet
    Nyheter
  • Tjenester
    Bilinnredning
    Brukermanualer og skjemaer
    Delekatalog
    Dimensjoneringsprogram
    E-Procurement
    Fallsikring og løfteutstyr
    Klips
    Kurs
    Logoprofilering
    Logistikk
    Masterservice
    Ordregodkjenning
    Sikkerhetsdatablader
    Skilting
    Slangeverksted
    Toolcompass
    Utleie
    Verkstedutstyr
    Systemer & Tjenester
  • Fagfokus
    Artikler
    Guider
    Videoer
  • Bærekraft
  • Om Würth
    Würth Norge
    Würth Gruppen
    Jobbe i Würth
    Kvalitetssikring
    Galleri Würth
    Presse
    Sponsorfilosofi
    Würthfondet
    Compliance
    Radio Würth
    Personvernerklæring
  • Butikker
  • Kontakt oss
Min Side Logg inn
  • Min side
    • Kampanjer
    • Favoritter
    • Firmaets handleliste
    • Hurtigshop
    Log out
    Logg inn/Registrer deg
  • Produkter
    Toggle menu
  • Kampanjer
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Kampanjer i nettbutikken
    • Bla i våre kataloger
    • Outlet
    • Nyheter
  • Tjenester
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Bilinnredning
    • Brukermanualer og skjemaer
    • Delekatalog
    • Dimensjoneringsprogram
    • E-Procurement
    • Fallsikring og løfteutstyr
    • Klips
    • Kurs
    • Logoprofilering
    • Logistikk
    • Masterservice
    • Ordregodkjenning
    • Sikkerhetsdatablader
    • Skilting
    • Slangeverksted
    • Toolcompass
    • Utleie
    • Verkstedutstyr
    • Systemer & Tjenester
  • Fagfokus
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Artikler
    • Guider
    • Videoer
  • Bærekraft
  • Om Würth
    Toggle menu
    • Tilbake
    • Würth Norge
    • Würth Gruppen
    • Jobbe i Würth
    • Kvalitetssikring
    • Galleri Würth
    • Presse
    • Sponsorfilosofi
    • Würthfondet
    • Compliance
    • Radio Würth
    • Personvernerklæring
  • Butikker
  • Kontakt oss
Hjem Produkter Verkstedutstyr Løfteutstyr Kanallløftere Kanalløfter FLY 35DH Interpon
Tilbake til Kanallløftere

Kanalløfter FLY 35DH Interpon

Kanalløfter FLY 35DH 3,5t NY LØFTEHØYDE 2020mm Produsert etter EN 1493-10

Klikk for større bilde
Klikk for større bilde
Klikk for større bilde
Art.nr W109410135990 1
For informasjon og bestilling av dette produktet ta kontakt med kundesenteret vårt på kontakt@wuerth.no eller 464 01 600
LOGG INN FOR Å HANDLE

Eller registrer deg hvis du ikke er e-handelskunde

Produktbeskrivelse
Dokumenter
  • Produktinformasjon (Web visning)
  • Produkinformasjon (PDF)
  • Brukermanual FLY35D/DH
  • Støpekassett FLY 35
  • Målskisse FLY35DH
  • Målskisse / Gravtegning FLY35DHI
Tekniske data
  • Elektro hydraulisk
  • Dobbel hydraulisk sikkerhet
  • "Klick up" forlengelse i begge ender

Overflatebehandling

  • Bunnramme: Varmgalvanisert
  • Plattform: Galvanisk grunning + pulverlakk RAL 7016
  • Saks: Galvanisk grunning + pulverlakk RAL 7016
  • Kabinett: Pulverlakk RAL 7016

  • Slangelengde: 4,5m (2,5m løfter -kabinett)

  • Vekt: 850 kg

NB! Leveres uten hydraulikkolje

Tekniske data

Kapasitet

kg

3500

Motoreffekt

kW

2,5

Spenning

V

230 / 400 - 3 fas

Maks trykk

Bar

250

Oljemengde

L

16

Løftetid

Sek

50

Senketid

Sek

40

Driftstemp. min / maks.

C

-10 - +40

Støy

dB

<80

Kabinett

H - B - D

1125 - 436 - 340

Vekt

Kg

850

Høyde min.

mm

115

Maks høyde

mm

2020

Forrige side
Last ned pdf
Lukk vindu
Neste side
Oppdag
  • Butikker
  • Fagfokus
  • Jobbe i Würth
  • Kataloger
  • Nyhetsbrev
  • Ofte stilte spørsmål
Tjenester
  • Bilinnredning
  • Fallsikring
  • Fakturakopi
  • Kurs
  • Sikkerhetsdatablader
  • Verkstedutstyr
Følg oss
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • TikTok
  • YouTube
Kontakt oss

Würth Norge AS
Gjelleråsen Næringspark
Morteveien 12, 1481 HAGAN

Org. nr. 831 018 682

464 01 500
kontakt@wuerth.no

Bærekraft

Würth Norge AS anser bærekraftig forretningspraksis som en forutsetning for bærekraftig utvikling. Vi har som målsetning å sørge for at bærekraft er en kjerneverdi og et verktøy som jobber sammen med vår eksiterende strategi for å ytterligere forbedre, samt utvikle våre leveranser i markedet. Vi ønsker med dette å utgjøre en positiv påvirkning både på samfunn og miljø.

Les mer om hvordan vi jobber med HMS og bærekraft

Etisk Handel Norge | ISO 14001:2015 | Miljøfyrtårn

Würth Group © Würth Norge AS

Cookies Personvernerklæring Salgs- og leveringsbetingelser
LOGG INN

Hvis du allerede er registrert med brukernavn og passord kan du logge inn her:

Autentisering mislyktes. Vennligst prøv igjen.
Feltet er obligatorisk
Feltet er obligatorisk
BLI KUNDE

Registrer deg som kunde i vår nettbutikk og få tilgang til produkter, priser og ordrehistorikk.

Registrer deg

Glemt brukernavn eller passord? Klikk her

Glemt passord?

Ikke kunde i nettbutikken?

Registrer nå så kan du handle direkte i vår nettbutikk.

Registrer deg Tusen takk!

BESTILLING

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Würth Norge AS

Lag ny handleliste

Legg inn komplette artikkelnummer med linjeskift mellom hvert nummer. Hvis du ønsker hjelp med handleliste eller liste med artikkelnummer, ta kontakt med vårt kundesenter på 464 01 600

Er du sikker på at du vil slette element? Er du sikker på at du vil slette varen (e)?

Er du sikker på at du vil erstatte den eksisterende handlelisten med disse produktene ?

Legg til valgte lister i nåværende handlekurv

Vil du legge til ( x antall ) i handlekurven? Disse vil legge seg til eksisterende handlekurv

Du har allerede sendt en ordre med dette beløpet. Vil du sende en til?

Vedrørende restordre

Hei. Vi sender ikke restordre til midlertidige adresser da vi ikke vet nøyaktig leveringstidspunkt og om kundene våre fortsatt vil være på denne adressen når varene kommer inn på lager. Vennligst bestill disse varene til din faste adresse eller se om noen av våre butikker har varen på lager.