Kanalløfter FLY 35DH Varm galv.
Kanalløfter FLY 35DH 3,5t NY LØFTEHØYDE 2020mm Produsert etter EN 1493-10
- Elektro hydraulisk
- Dobbel hydraulisk sikkerhet
- "Klick up" forlengelse i begge ender.
- Slangelengde: 4,5m (2,5m løfter -kabinett)
Varmgalvanisert løfter
- Bunnramme: Varmgalvanisert
- Plattform: Varmgalvanisert
- Saks : varmgalvanisert
- Kabinett RAL 7016
NB! Leveres uten hydraulikkolje
Tekniske data |
||
Kapasitet | kg | 3500 |
Motoreffekt | kW | 2,5 |
Spenning | V | 230 / 400 - 3 fas |
Maks trykk | Bar | 250 |
Oljemengde | L | 16 |
Løftetid | Sek | 50 |
Senketid | Sek | 40 |
Driftstemp. min / maks. | C | -10 - +40 |
Støy | dB | <80 |
Kabinett | H - B - D | 1125 - 436 - 340 |
Vekt | Kg | 850 |
Høyde min. | mm | 115 |
Maks høyde | mm | 2020 |