Kanalløfter MIG 30
Kompakt løftebord MIG30 3t Produsert etter EN 1493-10
- Kapasitet 3 ton
- Rustbeskyttet av Interpon grunning
- Leveres også varmgalvanisert
- Dobbel hydraulikk
- "Klick up" forlengelse
- Langt løftebord, inntil 2105mm
- Minimum høyde 100mm
Tekniske data |
||
Kapasitet | Kg | 3000 |
Motoreffekt | kW | 1,5 |
Spenning | V | 230 / 400 |
Maks trykk | Bar | 280 |
Oljemengde | L | 10 |
Løftetid | Sek. | 20 |
Senketid | Sek | 20 |
Driftstemp. Min/max | C | 0 - +50 |
Støy | db (A) | <80 |
Min. høyde | mm | 100 |
Maks høyde | mm | 1000 |
Bredde | mm | 1926 |
Lengde | mm | 2105 |