Kjørebaneløfter WWE 900 serie tekniske data
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Tekniske data
|
|
Kapasitet | 9000 kg |
Motoreffekt | 5,5 kW |
Vekt 900 | 4400 kg |
Vekt 910 | 4050 kg |