Lav løfteplattform, Würth
Kan plasseres rett på gulv
- Ideell til raske dekkskift
- Komplett med selvlåsende kjøreramper som også kan brukes som plattformforlengere
- Leveres med 4 gummiklosser 80/35 mm høye
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Kapasitet: 2500 kg
- Minimum høyde: 85 mm
- Maks. høyde: 500 mm
- Arbeidstrykk: 7 bar
- Vekt: 380 kg