Løftebord for MC og mindre kjøretøy
- Hydraulisk løftesylinder med elpumpe
- Ypperlig til løfting av alle typer mindre kjøretøy
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
- Kapasitet: 600 kg
- Maks. løftehøyde: 1000 mm
- Min. løftehøyde: 130 mm
- Løftetid: 30 sek
- Senketid: 25 sek
- Max. støynivå:
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)