Mobile løftesøyler Sefac STD
- Automatisk sentralsmøring på 8,2 tonn
- Smidige og lette søyler
- Lav gaffel, fint for lave busser
- Lett konstruksjon
- Meget servicevennlig
- Kan betjenes fra alle søyler
- Leveres med hydraulisk jekk på alle søyler
- Nødstopp på alle søyler
- Bronsemutter
- Kan bygges ut fra 4 til 6 søyler
- Leveres med 1 stk. fjernkontroll
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Tekniske data
Modell | PMV | PMX | |
Kapasitet pr. søyle | tonn | 5,5 | 8,2 |
Dekkstørrelse | mm | 962-1154 | 962-1154 |
Løftehastighet | mm/min | 700 | 700 |
Løftehøyde | mm | 1820 | 1820 |
Vekt pr. søyle | kg | 335 | 385 |
Motor | kW | 2,2 | 2,9 |
Spenning | Volt | 400/230 | 400/230 |
Støy | dB | 75 | 75 |
Beskyttelse | IP | 55 | 55 |
Smøring | manuell | automatisk |
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
2851412901090 1
|
Fjernkontroll Sefac 9804010
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
2851960002090 1
|
1701522 Fettpatron Sefac
|
Forp/Min.best.
1
|